Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Duschsystem EUPHORIA SC SYSTEM 310 Cube D m Thermostat cool sunrise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Duschsystem Gold
GROHE Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Duschsystem Gold
GROHE Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Duschsystem Gold
Artikel-Nr.:
     2478B-178003606930
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26508GL0
EAN/GTIN:
     4005176557552
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage bestehend aus: horizontaler Duscharm · 450 mm obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher Aufputz-Thermostat mit SmartControl ermöglicht den Wechsel zwischen: Kopfbrause Rainshower SmartActive 310 Cube 2 Strahlarten: GROHE PureRain · ActiveRain Euphoria Cube Handbrause in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388) GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement GROHE Water Saving - weniger Wasser · perfekter Wasserfluss GROHE Long-Life Oberfläche GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen integrierte GROHE EasyReach Duschablage SpeedClean Antikalk-System TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet Mindestdurchfluss 7 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Grundfarbe: sonstige · Länge Duschschlauch: 1750mm · Min. Durchlass (Mischwasser): 17l/min · Mit Rückstromsicherung: Ja · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Serie:
Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Marke:
GROHE
Höhe:
1104 mm
Breite:
306 mm
Durchmesser:
310 mm
Tiefe:
441 mm
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, duschpaneel grohe, duschpaneel, brausebatterie aufputz, 0116250618524, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.081,89*
€ 1.233,24*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.067,94*
€ 1.244,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.127,56*
€ 1.280,36*
Frei Haus
ab € 1.131,15*
€ 1.280,40*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,60*
€ 1.286,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,15*
€ 1.530,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,45*
€ 1.497,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.258,43*
€ 1.497,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,00*
€ 1.430,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.201,99*
€ 1.430,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,39*
€ 1.390,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.168,38*
€ 1.390,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,60*
€ 1.357,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.