Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformheber Trgf.400kg Hubber.90-1210mm Plattform-L650xB576mm SCHEFER MIETSTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179111443550
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1301060PFL4120
EAN/GTIN:
     4260667991523
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
robust und handlich · für leichtes Heben und Transportieren · der Gabelträger läuft an einem Hubschlitten am verchromten Rohrrahmen · Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar · Lenkrollen mit Feststeller · Rahmen, Gabel und Plattform aus hochfestem Profilstahl und Stahlrohr, pulverbeschichtetHeben: über abklappbare Fuß-HydraulikpumpeSenken: mittels feinregulierbarem HydraulikventilWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Gewicht: 83kg· Farbe: blutorange, RAL 2002/graphitschwarz, RAL 9011· Lenkräder: Polyurethan· Lenkräder Rad-Ø: 127mm· Hub je Pedaltritt: 23mm· Ausführung: manuell verfahrbar· Gabelrollen-Ø: 75mm· Lenkräderbreite: 40mm· Gabelrollen: Polyurethan· Tragbreite: 550mm· Gabelrollenbreite: 40mm
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hubtisch, Plattformheber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,72*
€ 601,67*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 545,99*
€ 628,37*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,99*
€ 653,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,83*
€ 657,07*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,15*
€ 673,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,62*
€ 801,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,42*
€ 776,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 630,32*
€ 750,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,97*
€ 730,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 606,43*
€ 721,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,25*
€ 704,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 590,67*
€ 702,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,15*
€ 680,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.