Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm Stahlbl.verz.Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-179121452239
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-06-42
EAN/GTIN:
     4251572702892
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit ½ Klappe an der Längsseite, die Klappe kann im Stapel geöffnet werden · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
Weitere Informationen:
Abstand Kranösen L3:
1035 mm
Abstand Kranösen B3:
835 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 288,51*
€ 355,05*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,27*
€ 408,11*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,19*
€ 408,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,17*
€ 637,96*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,15*
€ 639,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,48*
€ 760,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,97*
€ 746,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 604,30*
€ 719,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,09*
€ 705,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 585,30*
€ 696,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,77*
€ 676,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 567,14*
€ 674,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,15*
€ 633,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 242,40*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 242,76*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 312,73*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 151,69*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 152,02*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 208,65*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 205,81*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 204,76*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 260,06*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 224,03*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 224,03*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 286,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-05
ab € 205,80*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-02
ab € 204,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-04-05
ab € 242,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.