Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox Außen-L1700xB700xH750/850mm 883l Alu.Riffelblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179125448530
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     41883
EAN/GTIN:
     4014688419401
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm · mit schrägem Deckel und seitlichen Türen links und rechts · rundum geschweißte Nähte · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · umlaufende Gummidichtung zum Schutz von Staub und Wasser · mit Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen des Deckels · selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe · mit Edelstahl-Scharnieren, Griffen und Verschlüssen · massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschloss (Zubehör) · mit 4 Füßen an der Unterseite zur BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit schrägem Deckel und seitlicher Tür· Innenhöhe: 830/730mm· Innenlänge: 1678mm· Innenbreite: 675mm
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, aluminiumbox alutec, Alu Box, Alu Transportbox, Alubox, Aluminiumboxen, Transportboxen, Transportkisten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,98*
€ 696,64*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,16*
€ 696,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,84*
€ 706,37*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,20*
€ 716,21*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,45*
€ 773,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,29*
€ 920,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,11*
€ 902,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 736,94*
€ 876,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,97*
€ 863,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 718,67*
€ 855,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,11*
€ 843,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 707,56*
€ 842,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,45*
€ 828,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
41010
ab € 52,89*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
41000
ab € 28,51*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
41012
ab € 55,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.