Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 210l L1325xB1320xH250mm Stahlbl.m.Gitterrost himmelblau LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179130467504
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-2003-A
EAN/GTIN:
     4260139973163
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von 200-l-Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · mit verzinktem Gitterrost · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Größen PE-Wanneneinsätze lieferbar (Zubehör) · Oberfläche lackiert himmelblau, RAL 5015 oder feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 110kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, stahl auffangwanne 210 l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,78*
€ 408,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,59*
€ 410,55*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,71*
€ 437,57*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 389,54*
€ 440,92*
Lager 2478
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,12*
€ 468,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,90*
€ 557,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,95*
€ 541,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 432,77*
€ 515,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,59*
€ 494,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 408,13*
€ 485,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,82*
€ 476,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 399,24*
€ 475,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,12*
€ 461,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,94*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 224,30*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 151,77*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 307,66*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,44*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 397,63*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 197,27*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 281,34*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 249,01*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 390,51*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 331,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 188,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.