Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank V B2000xT700xH890mm Universalplatte grau blau 4Schubl.offenes Fach ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179141453123
Herst.-Nr.:
     999.002.0178
EAN/GTIN:
     4014641010362
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 9-fach gekanteter Gehäusebauteile · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit max. 1500 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 180 , 2 x 360 mm
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Universalplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.123,37*
€ 1.306,25*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.190,81*
€ 1.352,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,00*
€ 1.356,99*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.199,61*
€ 1.363,22*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.284,514*
€ 1.462,414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,22*
€ 1.622,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,56*
€ 1.596,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.341,55*
€ 1.596,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,53*
€ 1.523,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.280,52*
€ 1.523,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,05*
€ 1.478,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.242,04*
€ 1.478,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,61*
€ 1.427,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 576,95*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 690,85*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 623,44*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 696,69*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 527,80*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 634,19*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 542,25*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 648,13*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 380,10*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 307,10*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 424,37*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 416,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.