Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Stahlbl.lichtgrau/enzianblau H1950xB770xT640mm 2x5 Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179145454124
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-273 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314126280
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
c+p möbelsysteme fächerschrank sock...
fächer schrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung · Türen aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit Außenwölbung, Vandalismus sicher · Türen mit robustem Drehstangen-Scharnier, abschließbar mit Zylinderschloss · 80° Türöffnungsbegrenzer, Anschlagdämpfer · Belüftungsöffnungen an der Rückwand und Abstandshalter · Sockel H 100 mm in Korpusfarbe mit 30 mm NiveauregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Sockel· Ausführung: mit Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2 x 5
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, Fächerschränke, Garderobenschrank, Schließfachschrank, Schließfachschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 978,82*
€ 1.130,64*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,16*
€ 1.137,95*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.021,922*
€ 1.158,562*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,13*
€ 1.269,15*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,94*
€ 1.274,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,01*
€ 1.516,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,08*
€ 1.495,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.237,74*
€ 1.472,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,21*
€ 1.410,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.178,72*
€ 1.402,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,76*
€ 1.362,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.143,40*
€ 1.360,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,94*
€ 1.314,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-373|S10017
ab € 1.135,10*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-373|S10014
ab € 1.135,73*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-273|S10011
ab € 798,04*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-273|S10012
ab € 795,47*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-372 7035/5010
ab € 1.171,56*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-272 7035/5010
ab € 811,76*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-372 7035/7035
ab € 1.166,88*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-272 7035/7035
ab € 817,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.