Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT600mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.140kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179147457418
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25610XL
EAN/GTIN:
     4250623708159
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
6
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,66*
€ 218,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 147,57*
€ 218,82*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 177,34*
€ 220,01*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,58*
€ 220,34*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,25*
€ 243,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 341,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 351,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10060L/040
ab € 18,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 13,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,42*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,63*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 42,98*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 26,75*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 37,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 9,02*
Zubehör
Eurokraft
715342
ab € 117,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25060C
ab € 188,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.