Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT600mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.140kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457418
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25610XL
EAN/GTIN:
     4250623708159
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 146,77*
€ 219,42*
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 177,73*
€ 220,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,37*
€ 244,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,06*
€ 245,45*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,79*
€ 245,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,84*
€ 285,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 353,95*
Zubehör
Eurokraft
222844
ab € 19,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 13,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,39*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,44*
Zubehör
Hofe
K562510
ab € 117,79*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 42,96*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 26,78*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 37,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25060C
ab € 188,14*
Zubehör
Eurokraft
715330
ab € 57,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.