Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT500mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.140kg ESD-grau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179147461407
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG25510ESD
EAN/GTIN:
     4250623763172
Suchbegriffe:
ESD-Regal
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
elektrisch leitfähig als ESD-Regal · schraubenlose Steckmontage mit Diagonalstreben · einfacher, schneller Aufbau · 5 Fachböden grau, ähnlich RAL 7035 mit spezieller ESD-Beschichtung, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit je Boden 140 bis 190 kg · Feldlast Höhe 2000 mm - 1600 kg, Feldlast Höhe 2500 mm - 1000 kg · definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche von 104-109 Ohm nach DIN EN 61340-5-1:2008 · Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000Regalaußenmaße:Breiten: Grundregal Bodenbreite + 60 mm Anbauregal Bodenbreite + 10 mmTiefen: Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
5
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,20*
€ 354,77*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 246,71*
€ 355,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,02*
€ 361,76*
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 302,26*
€ 364,39*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,87*
€ 377,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,70*
€ 449,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,22*
€ 433,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,64*
€ 406,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,77*
€ 387,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 318,23*
€ 378,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,43*
€ 370,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10050ESD/040
ab € 28,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA25510ESD
ab € 202,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
ESD45
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.