| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179195491101 Herst.-Nr.: BANK CUBE 80X100 DN/RL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Holzbelattung · Seitenteile aus massivem Stahlblech · Seitenteile sind vorbereitet für die Bodenbefestigung · Anlieferung erfolgt zerlegt auf Palette, Endmontage bauseitsWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 615mm· Länge: 2000mm· Bohlenstärke: 80 x 100mm· Höhe: 875mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzbank, Blech-Bank, Blechbank, Stahlblech-Bank, Stahlblechbank, gartenbank, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 731,14* | € 858,53* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 758,98* | € 866,52* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 764,00* | € 870,62* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 780,23* | € 892,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|