Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank L1540xB610xH860mm STA 74kg grau MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-179195491195
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     EASY 03/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
komplett aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet · sehr stabil und witterungsbeständig · Sitzfläche, Rückenlehne aus Lochblech 3 mm · Seitenteile aus Rohrprofilen mit ergonomisch geformte und abgerundete Ecken · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt zerlegt · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 610mm· Länge: 1540mm· Höhe: 860mm
Weitere Suchbegriffe: gartenbank, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 978,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,08*
€ 1.369,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,45*
€ 1.347,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.109,69*
€ 1.320,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,83*
€ 1.260,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.051,23*
€ 1.250,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,46*
€ 1.213,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.017,87*
€ 1.211,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,95*
€ 1.164,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.