Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schutzhülle Complete Power 60760095 für Laptop 13,3Zoll sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Power Schutzhülle Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Artikel-Nr.:
     2478B-179199105511
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     430223990
EAN/GTIN:
     4002432105656
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Hochwertige und leichte universale Schutzhülle schützt Ihren Laptop und andere Mobilgeräte. Mit zusätzlichem Fach für weitere Geräte und Zubehör. Aufteilung der Fächer ermöglicht die direkte Verbindung der Geräte mit einem separaten Akku-Pack zum Laden unterwegs.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebookhülle Complete Power
Produkttypbezeichnung:
Complete Power
Masse (Gewicht):
280 g
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Farbe:
schwarz
Produktverwendung:
bis (13,3")
Außenmaße:
35 x 26 x 3 cm (B x H x T)
Werkstoff:
Polyester
Marke:
LEITZ
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
€ 5,95*
ab € 19,95*
€ 26,23*
1
€ 5,50*
ab € 19,29*
€ 26,23*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 19,90*
€ 26,27*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 20,45*
€ 27,08*
Lager 2478
61
2
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 42,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 84,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00054106
€ 17,78*
Zubehör
Hama
00054775
€ 30,15*
Zubehör
Leitz
60160095
€ 96,70*
Zubehör
Leitz
60870084
€ 76,44*
Zubehör
Leitz
60870095
€ 75,07*
Zubehör
Leitz
60180084
€ 85,59*
Zubehör
Leitz
60170095
€ 102,94*
Zubehör
Leitz
60880095
€ 126,71*
Zubehör
Leitz
62250095
€ 40,56*
Zubehör
Leitz
62930095
€ 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.