Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kopfhörer
>
Wireless-Kopfhörer
>
Akku für Funkkopfhörer
>
Artikel
Varta Akku AAA NiMH 800mAh 1,2V 2Stck recharge
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 252
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
252-008442
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
12951262891
EAN/GTIN:
4008496330867
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Akku AAA NiMH 800mAh 1,2V 2Stck recharge Akku
Weitere Informationen:
Bedienungsanleitung Sprachen:
de
Kapazität:
800 mAh
Lieferumfang:
2er Blister
Ni-Mh:
ja
Produktart:
Akkus
Produktfarbe:
grau/anthrazit
... >
Sortiment 1
>
Zubehör
>
Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Akku KR157/51
,
Akku KR6
,
Akku LR06
,
Akku LR6
,
Mignon-Akku
,
AAA Akku
,
AAA Akkus
,
AAA Micro Akku
,
Akku AAA
,
Akku HR03
,
Akku HR3
,
Akku R03
,
Akku R3
,
Akkus AAA
,
Micro-Akku
,
Akku Schnurlostelefon
,
Akkus für Schnurlostelefone
,
Akku für Funkkopfhörer
,
Batterie für Funkkopfhörer
,
Funkkopfhörer-Akku
,
Funkkopfhörer-Batterie
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
Sprechanlagenset
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
vorgeladene Akkus
,
vorgeladener Akku
,
aa akku varta 800mah
,
vorgeladene akkus
,
vorgeladene akkus aaa
,
Mobile Zubehör
,
Akkus + Batterien TK
,
Varta
Angebote
(59)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
380
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,525*
€ 1,885*
Lager 273
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,93*
€ 2,47*
Lager 2LRDH
14 Tage
5088
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,185*
€ 2,695*
Lager 1495
3 Tage
582
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,28565*
€ 2,80565*
Lager 252
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,36*
€ 5,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 252
Versand:
Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer 7638900350012 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energizer
7638900350012
ab € 5,53*
Ähnlich
Energizer Accu Recharge Power Plus 700 AAA BP4 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energizer
535-417005-00
ab € 4,74*
Ähnlich
Panasonic eneloop BK-4MCDE
Panasonic
BK-4MCDE/4BE
ab € 7,45*
Ähnlich
Varta -5703B
Varta
05703 301 402
ab € 1,895*
Ähnlich
Varta AA 1.7Ah NiMH 2-BL DECT Akku
Varta
48093
ab € 2,48*
Ähnlich
Varta AAA 800mAh NiMH 2-BL RTU Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
48078
ab € 1,77*
Ähnlich
AW IMR-AW 16340 Li-Ion 600 mAh 3,7 V UNPROTECTED - 1er Pack
Infinio
AW16340-600
ab € 8,09*
Ähnlich
AW Infinio Solar IMR-AW 18650 Li-Ion Akku 1200 mAh 3,7 V UNPROTECTED - 1er Pack
Infinio
AW18650-2000
ab € 8,04*
Ähnlich
Eagtac AW IMR-AW 14500 Li-Ion Akku 700 mAh 3,7 V Button Top Eagtac IC
Infinio
AW14500-700
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen