Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta AAA 800mAh NiMH 2-BL RTU Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta AAA 800mAh NiMH 2-BL RTU Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta AAA 800mAh NiMH 2-BL RTU Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     1886-M0038481
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta - 56703 (READY 2 USE) Akku Ni-MH Micro (AAA) 1,2V 800mA Longlife Akkus: Die richtige Energielösung für alle Standardanwendungen mit gleichförmigem Energie-bedarf. VARTA Ready2Use Akkus sind bereits aufgeladen und können sofort genutzt werden. Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Vorteile: - geringe Selbstentladung (365 Tage Lagerfähig) - geladener Auslieferzustand (sofort Einsatzbereit) - wiederaufladbare NiMH Technik (1000 Zyklen)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
10.5 x 10.5 x 44.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Aufladekreisläufe (max)
1000
Produktfarbe
Blau, Gold
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
13 g
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
140
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,77*
€ 2,18*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,65*
€ 3,26*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,77*
€ 3,43*
2 Tage
897
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 3,44*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
535-417005-00
ab € 4,77*
Ähnlich
Varta
56722 101 401
ab € 4,70*
Ähnlich
Varta
05703 301 402
ab € 2,50*
Ähnlich
Varta
48077
ab € 1,81*
Ähnlich
Varta
06127 101 401
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.