Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro PhoneEasy 312cs weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro PhoneEasy 312cs weiß
Doro PhoneEasy 312cs weiß
Artikel-Nr.:
     252-059838
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380007
EAN/GTIN:
     7322460056414
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Großtastentelefon
Doro PhoneEasy 312cs weiß Leicht zu bedienendes Telefon mit Telefonbuch Dieses Telefon erreicht durch ein neues, verbessertes Display die höchste Qualitätsstufe. Eine visuelle, gut positionierte Anrufanzeige hilft Ihnen beim Erkennen eingehender Anrufe. Natürlich bietet das PhoneEasy 312cs sowohl Anrufererkennung als auch einen integrierten Lautsprecher.
Weitere Informationen:
Anrufbeantworter:
nein
Anruferliste:
ja
Babyalarm:
nein
Bedienungsanleitung Sprachen:
Deutsch, Englisch
Bluetooth:
nein
Clip:
ja
Direktwahlspeicher:
3
Freisprechen:
ja
Großtastentelefon:
ja
Hörgerätekompatibel:
ja
Kopfhöreranschluß:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Optische Anrufsignalisierung:
ja
Produktfarbe:
weiß
Telefonstandard:
Analog
Stummschaltung:
nein
Telefonbuch:
32 Einträge
Wandmontage:
ja
Weitere Suchbegriffe: Seniorentelefon, analog telefon schnurgebunden, analog telefon, doro analog telefon, Festnetz & Netzwerk, Telefone schnurgebunden, Doro
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 35,50*
€ 48,10*
1 Tag
15
€ 2,90*
ab € 36,61*
€ 49,30*
€ 4,99*
ab € 38,31*
€ 51,56*
€ 4,70*
ab € 38,23*
€ 51,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,02*
€ 56,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380001
ab € 28,72*
Zubehör
Doro
380102
ab € 40,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.