Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-090734 Herst.-Nr.: 380117 EAN/GTIN: 7322460063795 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doro Magna 4000 schwarz Tischtelefon mit großen Tasten und hoher Lautstärke Mit dem Magna 4000 von Doro erhalten Menschen mit einem mittleren bis schwerwiegendem Hörverlust ein optimales Telefon. Beim Magna 4000 kann durch einmaliges drücken der Verstärkertaste die Lautstärke des Handsets sofort auf 60 dB eingestellt werden. Für eine klare Klangqualität sorgt die anpassbare Tonregelung, sowie der Klingelton ebenfalls sehr laut ist und zusätzlich durch ein Flashlight unterstützt wird. Durch die großen Tasten und die sehr große Beschriftung lässt es sich einfach bedienen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Display: | ja | Display beleuchtet: | ja | Freisprechen: | ja | Großtastentelefon: | ja | Hersteller: | Doro | Hörgerätekompatibel: | ja | Lautstärkeregelung: | ja | Optische Anrufsignalisierung: | ja | Produktfarbe: | schwarz | Telefonstandard: | Analog | Stummschaltung: | ja | Telefonbuch: | 50 Einträge | Wandmontage: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 60,92* | € 79,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 60,93* | € 79,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 63,64* | € 82,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 70,04* | € 91,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 70,75* | € 91,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|