Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-099098 Herst.-Nr.: 521840 EAN/GTIN: 7320285218406 |
| |
|
| | |
| Brodit Halter Universal aktiv USB-C B:62-77mm/D:6-10mm Brodit und die Sache sitzt! Dieser universelle Gerätehalter ist mit jedem Brodit ProClip kompatibel und kann durch das Kugelgelenk so eingestellt werden, um einen blendfreien Blick auf das Display zu bekommen. Das integrierte USB-C Kabel kann zum Laden des Smartphones in das im Lieferumfang enthaltenen Kfz-Ladegerät gesteckt werden oder in einen im PKW integrierten USB Anschluss. Die Halterung ist optimal für Smartphone mit mittig sitzendem Micro-USB Typ C Anschluss geeignet und ist flexibel in der Breite anpassbar. Weitere Informationen: | | 12 Volt: | ja | Bedienungsanleitung Sprachen: | de | Hersteller: | Brodit | Kompatibilität: | universell für Geräte mit USB Typ-C Anschluss | Lieferumfang: | Halter inkl. Ladekabel | Produktart: | Aktiv-Halter | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | Universalhalter, Breite: 62-77 mm Stärke: 6-10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, fahrzeugspezifische Bildschirmhalter, halterungen navigationsgeräte brodit, ladegerät zigarettenanzünder, handyhalterung auto, Automotive, Halterungen u. Clips, Brodit AB |
| | |
| |