Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-099115 Herst.-Nr.: 527843 EAN/GTIN: 7320285278431 |
| |
|
| | |
| Brodit Halter Universal Molex USB-C B:75-89mm/T:6-10mm Brodit und die Sache sitzt! Dieser universelle Gerätehalter ist mit jedem Brodit ProClip kompatibel und kann durch das Kugelgelenk so eingestellt werden, um einen blendfreien Blick auf das Display zu bekommen. Das Stromkabel wird direkt mit dem Fahrzeug verbunden, so dass eine feste Verbindung besteht. Der Vorteil hierbei ist, dass der Zigarettenanzünder frei beibt. Die Halterung ist optimal für Smartphone mit mittig sitzendem Micro-USB Typ C Anschluss geeignet und ist flexibel in der Breite anpassbar. Weitere Informationen: | | Bedienungsanleitung Sprachen: | de | Lieferumfang: | Molex-Adapter-System, Anleitung | Produktart: | Aktiv-Halter Molex | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | Universalhalter, Breite: 75-89 mm Tiefe: 6 - 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, fahrzeugspezifische Bildschirmhalter, brodit handyhalter aktiv, fahrzeugspezifische bildschirmhalter, halterung navigation brodit, Automotive, Halterungen u. Clips, Brodit AB |
| | |
| |