| |
|
| Artikel-Nr.: 279-215941_001219 Herst.-Nr.: 215941 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Brodit Brodit Active Dock Halter mit Gelenk TomTom GO 520 New Passend für Hersteller/Modell: TomTom / GO 520 New Position: Passend für Baujahr von - bis: Brodit Nummer: 215941 EAN Nr.: 7320282159412 Für Region: Für alle Länder Gewicht: 90 Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1-3. Installation von Befestigung: Die Befestigung an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Winkel der Befestigung justieren um die Schrauben befestigen zu können. 4. Die Befestigung ist montiert. Halter mit Aktiv-Dock. Halten Sie Ihren TomTom in der Halter und er wird fest in Reichweite sein! Wenn Sie Ihren TomTom aufladen möchten, wenn er im Active Dock gehalten wird, können Sie ein abgewinkeltes Micro-USB-Ladekabel, Artikel-Nr. 941001, anschließen. (941001 kann nicht für TMC verwendet werden). Das originale TomTom-Ladekabel, das dem Kauf des Geräts beiliegt, kann an das Active Dock angeschlossen werden. Das Active Dock ist mit einem Micro-USB-Anschluss ausgestattet. Sie können das Gerät leicht mitnehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, das verstellt werden kann, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform. (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, fahrzeugspezifische Bildschirmhalter, brodit handyhalter aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion |
| | |
| |