Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-109786 Herst.-Nr.: S30852-H2824-B111 EAN/GTIN: 4250366853574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gigaset CL660A grau m. Box 200 Komfortabel Telefonieren Kommunizieren Sie in schöner, eleganter Form. Das Gigaset CL660 A bietet ein großes, farbiges Display ein modernes Design und große Tasten. Die Basisstation ist separat, sodass die Ladestation abgesetzt von der Basis in der Wohnung aufgestellt werden kannn. Das Adressbuch fasst bis zu 400 Kontakte mit je drei Rufnummern und über einen 2,5 mm Klinkenanschluss kann ein Headset angeschlossen werden. Die Sprachqualität ist brillant und der Freisprechmodus verfügt über einen ausgezeichneten Klang. Dank Micro-USB-Anschluss lässt sich das Gigaset CL660 A mit dem PC verbinden. Der integrierte digitale Anrufbeantwort hat eine Aufnahmezeit von bis zu 30 Minuten, damit Ihnen in Abwesenheit kein Anruf entgeht. Die Aufzeichnungslänge kann festgelegt werden, sowie eine Fernabfrage möglich ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | AB Aufnahmekapazität: | 30 Min. | Akku: | ja | Anrufbeantworter: | ja | Anruferliste: | ja | Babyalarm: | ja | Basisstation: | ja | Clip: | ja | DECT: | ja | Display: | ja | Display beleuchtet: | ja | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 2 | ECO Mode (strahlungsarm): | ja | GAP: | ja | Headset-Anschluss: | ja, 2,5 mm | Hersteller: | Gigaset | Kopfhöreranschluß: | ja | Produktfarbe: | grau/anthrazit | Sprechzeit: | 840 Min. | Telefonstandard: | Analog | Stand-by-Zeit: | 280 Std. | Tastatur beleuchtet: | ja | Telefonbuch: | 400 Einträge | Wecker: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 66,08* | € 83,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 66,58* | € 84,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 67,67* | € 85,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 67,98* | € 86,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 68,14* | € 86,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|