Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-114959 Herst.-Nr.: PA0197 EAN/GTIN: 4052792052367 |
| |
|
| | |
| LogiLink Ladegerät Surface Laptop Ladegerät für Microsoft Surface Laptop Das LogiLink Ladegerät ist der ideale Ersatz, wenn das original Netzteil des Microsoft Surface Laptop kaputt ist. Es eignet sich auch sehr gut als zusätzliches Ladegerät für das Büro oder auf Reisen. So kann das Netzteil aus dem Lieferumfang immer Zuhause bleiben. Weitere Informationen: | | Hersteller: | LogiLink | Kabellänge: | 2 m | Kompatibilität: | Microsoft Surface Laptop | Lieferumfang: | Ladegerät | Material: | Plastik/Kunststoff | Produktart: | Netzteil (220V) | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | 44W Netzteil lädt den Akku schnell wieder auf und der zusätz | USB: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,25* | € 19,92* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,17* | € 21,24* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,25* | € 21,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 15,63* | € 21,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,00* | € 24,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|