Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0197 Lade- und Managementsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W655572
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0197
EAN/GTIN:
     4052792052367
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Für Reisende zum schnellen Aufladen von Microsoft Surface entwickelt.
Features:
Kompatibel mit Microsoft Surface Pro 6 / Surface Pro 4 / Surface Pro 3 / Surface Pro / Surface Laptop 2 / Surface Laptop / Surface Go/ Surface Book
Das 44W-Netzteil lädt den Akku schnell wieder auf und der USB-Anschluss ermöglicht es Ihnen, ein anderes Gerät, wie z. B. Ihr Handy gleichzeitig aufzuladen.
Eingangsspannung: AC 100–240V, 50/60 Hz 1A max
Ausgangsleistung: DC 15V/2.58A (38,7W) max, USB 5V/1A (5W)
Kabellänge: 1,5m
AC Kabellänge: 0,5m
Lieferumfang:
1x Surface Ladegerät + 1x AC Stromkabel + 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
175 mm
Höhe:
127 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
240 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Lade- und Managementsystem
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, LogiLink, Lademanagement, Tablets
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,18*
€ 19,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,16*
€ 20,87*
€ 6,78*
ab € 15,22*
€ 20,87*
5 Tage
523
€ 9,90*
ab € 15,75*
€ 21,45*
€ 5,50*
ab € 16,93*
€ 23,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.