Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-115435 Herst.-Nr.: DSXA310DAB.EUR EAN/GTIN: 4548736056633 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sony DSX-A310DAB Media-Tuner AUX/USB/iPod/DAB+ rot Ultimatives Autoradio für den 1-DIN Schacht Der Sony 1-DIN-Receiver DSX-A130DAB verfügt über alle wichtigen Schnittstellen, die heute zu modernen Geräten dazugehören. So stehen ein AUX- und USB-Eingang für die Wiedergabe digitaler Audio-Medien zur Verfügung. Auf einen klassischen CD-Player dabei verzichtet, das zu einer geringeren Einbautiefe des Radios führt. Für einen erstklassigen Radioempfang sorgt der DAB+ sowie der DMB-R Tuner. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 12 Volt: | ja | Abnehmbares Bedienteil: | ja | Display mit variabler Beleuchtungsfarbe: | nein | Displaybeleuchtung: | weiß | Front-AUX Eingang: | ja | Front-USB Eingang: | ja | Hersteller: | Sony | Lieferumfang: | DSX-A310DAB, Zubehör, Anleitung | Maße (B x H x T): | 178 x 120 x 50 mm | Max. Ausgangsleistung: | 220 Watt | MP3 Wiedergabe: | ja | Produktart: | Autoradio 1-DIN | Sonstiges: | Mechaless DAB+ Autoradio mit USB/AUX-Eingang, iPod Control, | Tastenbeleuchtung: | rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Automotive, Car Audio Geräte, SONY |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 81,88* | € 99,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 98,68* | € 119,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 98,69* | € 119,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|