Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sony DSX-A310DAB - Auto - Digital Receiver - im Armaturenbrett - Voll-DIN - 55 Watt x 4 (DSXA310DAB.EUR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony DSX-A310DAB Schwarz, Rot 220 W
Sony DSX-A310DAB Schwarz, Rot 220 W
Sony DSX-A310DAB Schwarz, Rot 220 W
Artikel-Nr.:
     2753M-4160117
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSXA310DAB.EUR
EAN/GTIN:
     4548736056633
Suchbegriffe:
Autoradio
autoradio sony
autoradio

Übersicht

Kurzinfo  Sony DSX-A310DAB - Auto - Digital Receiver - im Armaturenbrett - Voll-DIN - 55 Watt x 4
Gruppe  Audio für das Auto
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  DSXA310DAB.EUR
Modell  DSX-A310DAB
EAN/UPC  4548736056633

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony DSX-A310DAB - Auto - Digital Receiver - in-dash-Einheit - Voll-DIN
Produkttyp  Digital Receiver
Integrierte Komponenten  Radio, DAB-Radio, USB-Host
Medieninhaltsquelle  USB-Host
Audio-Formate  WMA, MP3, FLAC
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.8 cm x 11.9 cm x 5 cm
Gewicht  700 g
Formfaktor  Voll-DIN - in-dash-Einheit
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Klangeffekte  Extra Bass
Equalizer  Digital Graphic - 10 Bandbereiche
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl  55 Watt x 4
Radio  DAB/DAB+/AM/FM

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Digital Receiver
Empfohlene Verwendung  Auto
Formfaktor  Voll-DIN - in-dash-Einheit
Integrierte Komponenten  Radio, DAB-Radio, USB-Host
Medieninhaltsquelle  USB-Host
Audio-Formate  WMA, MP3, FLAC
Breite  17.8 cm
Tiefe  11.9 cm
Höhe  5 cm
Gewicht  700 g
  
Audiosystem  
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Klangeffekte  Extra Bass
Equalizer  Ja
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl  55 Watt x 4
Display  LCD Monitor
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe  Weiß auf Schwarz
Schalterbeleuchtungsfarbe  Rot
Funktionen  iPod-/iPhone-geeignet, Android-fähig
  
Equalizer  
Equalizer-Typ  Digital Graphic
Anzahl Equalizer-Bänder  10 Bandbereiche
  
Radio  
Typ  DAB/DAB+/AM/FM
RDS  Ja
Unterstützte RDS-Funktionen  EON, PS
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (4 PIN USB Type A)
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Audio Line-Out (RCA Phono x 2)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Digital Receiver
Empfohlene Verwendung:
Auto
Formfaktor:
Voll-DIN - in-dash-Einheit
Integrierte Komponenten:
Radio, DAB-Radio, USB-Host
Medieninhaltsquelle:
USB-Host
Audio-Formate:
WMA, MP3, FLAC
Breite:
17.8 cm
Tiefe:
11.9 cm
Höhe:
5 cm
Klang-Ausgabemodus:
Stereo
Klangeffekte:
Extra Bass
Equalizer:
Ja
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl:
55 Watt x 4
Display:
LCD Monitor
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe:
Weiß auf Schwarz
Schalterbeleuchtungsfarbe:
Rot
Funktionen:
iPod-/iPhone-geeignet, Android-fähig
Equalizer-Typ:
Digital Graphic
Anzahl Equalizer-Bänder:
10 Bandbereiche
Typ:
DAB/DAB+/AM/FM
RDS:
Ja
Unterstützte RDS-Funktionen:
EON, PS
Weitere Suchbegriffe: sony, dsxa310dab, a310dab, dsxa310dabeur, dsxa310dab.eur, auto, digital, receiver, armaturenbrett, einzeldin, watt, einzel, mediatuner, aux/usb/ipod/dab+, auxusbipoddab, media, tuner, ipod
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 81,88*
€ 99,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,68*
€ 119,06*
€ 5,00*
ab € 98,69*
€ 119,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.