Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation Samsung Galaxy A40 (SM-A405)
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy A40 (SM-A405)
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 727141
EAN Nr. : 7320287271416
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 260
Mit Kugelgelenk. 2A Ladung. 12/24V.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. 3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert.
Halten Sie den Akku Ihres Telefons in einem aktiven Halter vollständig geladen, immer in Sichtweite und Reichweite! Sauber, diskret und praktisch. Maßanfertigung mit perfekter, fester Passform. Für die Festinstallation. Der Halter wird im Inneren des Armaturenbretts angeschlossen und ermöglicht eine elegante Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten, wenn sich das Gerät in der Halter befindet. Es ist einfach, das Telefon in die Halter zu schieben, damit es mit dem Ladegerät verbunden ist, und es beim Verlassen des Fahrzeugs aus der Halter zu nehmen. Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen oder zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Neigt sich um 17° und ist um 360° schwenkbar. Montageplatte 42x50 mm mit AMPS-Löchern. Hergestellt aus hochwertigem schwarzem ABS/Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden. Schließen Sie das Netzkabel mit einer 2A Sicherung an. Professionelle Installation empfohlen. Befestigung auf einer StandfußHalter oder einer ProClip-Montageplattform.