Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig. -Stecker CAT S48c
Passend für Hersteller/Modell: CAT / S48c
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 721154
EAN Nr. : 7320287211542
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 200
Mit magnetic tip. Mit USB-Kabel + Zigarettenanzünder-Adapter mit 2 USB Anschlussen: QC 3. 0A + 2. 4A. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die magnetic tip auf den Ladeanschluss klappen und aus der Halter entfernen. Die magnetic tip im Platz in den Ladeanschluss im Gerät drücken. 2. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 3. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen, so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert.
Halten Sie Ihr Gerät jederzeit voll aufgeladen - ohne die tägliche Abnutzung des Steckers! Maßgefertigter Halter mit perfekter, fester Passform. Mit Magnetspitze und einem USB-Kabel mit Cig-Stecker-Adapter können Sie entweder an die USB-Steckdose des Fahrzeugs oder an die 12/24V-Buchse anschließen. Der Cig-Stecker-Adapter verfügt über zwei USB-Ports: QC 3. 0A + 2. 4A. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten, wenn sich das Gerät im Halter befindet. Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen oder zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Neigt sich um 17° und ist um 360° schwenkbar. Montageplatte 42x50 mm mit 4 mm AMPS-Löchern. Hergestellt aus hochwertigem ABS/Acetal-Kunststoff. Farbe: schwarz. Hergestellt in Schweden. Zur Befestigung auf einer ProClip-Montageplattform oder einer Standfußbefestigung.