Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset A690A weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigaset A690A weiß
Gigaset A690A weiß
Artikel-Nr.:
     252-117918
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2830-B102
EAN/GTIN:
     4250366855363
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset A690A weiß Für die tägliche Kommunikation Die Gigaset A690 A sind klassische Festnetztelefone mit einer zuverlässigen Qualität. Sie eignen sich für die tägliche Kommunikation, bieten lange Gesprächszeiten und sind auch für Hörgeräteträger geeignet. Bis zu 100 Namen mit Rufnummern finden im Telefonbuch platz. Das schwarz-weiße Grafik-Display ist dank Beleuchtung auch bei schlechteren Lichtverhältnissen gut zu sehen. Praktisch ist der integrierte digitale Anrufbeantworter, der in Abwesenheit eingehende Anrufe entgegen nimmt.
Weitere Informationen:
AB Aufnahmekapazität:
20 Min.
Akku:
ja
Anrufbeantworter:
ja
Anruferliste:
ja
Basisstation:
ja
DECT:
ja
Display:
ja
Display beleuchtet:
ja
EAN:
4250366855363
ECO Mode (strahlungsarm):
ja
GAP:
ja
Gürtelclip:
nein
Hersteller:
Gigaset
Hörgerätekompatibel:
ja
Ladeschale:
ja
Menüsprachen:
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türki
Mobilteil:
ja, 1
Produktfarbe:
weiß
Sprechzeit:
840 Min.
Telefonstandard:
Analog
Stand-by-Zeit:
180 Std.
Tastatur beleuchtet:
ja
Telefonanschlusskabel:
ja, TAE
Telefonbuch:
100 Einträge
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, analog telefon schnurlos gigaset, analog telefon schnurlos, analog telefon, Festnetz & Netzwerk, Telefone schnurlos, Gigaset
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 32,82*
€ 43,20*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 33,15*
€ 43,42*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,47*
€ 44,21*
€ 4,70*
ab € 33,83*
€ 44,64*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 35,06*
€ 45,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.