Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carcomm CD2C-313 DASH2 Cradle iPhone SE 2020/8/7/uw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carcomm CD2C-313 DASH2 Cradle iPhone SE 2020/8/7/uw
Carcomm CD2C-313 DASH2 Cradle iPhone SE 2020/8/7/uw
Artikel-Nr.:
     252-118131
Hersteller:
     Carcomm
Herst.-Nr.:
     32100313
EAN/GTIN:
     8000321003133
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Carcomm CD2C-313 DASH2 Cradle iPhone SE 2020/8/7/uw Gerätespezifische Halterung Die DASH2 Cradle ist eine gerätespezifische Smartphonehalterung, die eine optimale Ergänzung zur DASH2 Dock ist. Die DASH2 Caradle ist mit einem KFZ-Ladegerät ausgestattet und erlaubt das Laden des Smartphones mit bis zu 3A. Die Halterung hält das Smartphone sicher während der Fahrt. Hinzu kommt ein integrierter Antennenkoppler, der in Verbindung mit dem Dock und einer externen Antenne für beste Empfangseigenschaften sorgt.
Weitere Informationen:
12 Volt:
ja
24 Volt:
ja
Hersteller:
Carcomm
Lieferumfang:
CD2C-313, Anleitung
Produktart:
Aktiv-Halter
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
Das DASH2 Cradel ist eine gerätespezifische Smartphone-Halte
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, halterungen mobiltelefon auto aktiv, halterungen mobiltelefon, aktive halterungen mobiltelefon, Automotive, Halterungen u. Clips, C.A.R. Communication
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 32,02*
€ 43,46*
€ 3,50*
ab € 53,13*
€ 70,10*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.