Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Samsung Galaxy S20 Ultra 5GAktiv Halter mit Zig.-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Artikel-Nr.:
     279-721192_021365
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     721192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy S20 Ultra 5G

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 721192

EAN Nr.: 7320287211924

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 210

Mit USB-A Kabel + Zigarettenanzünder-Adapter mit 2 USB-A Anschlussen: QC 3.0A + 2.4A. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen, so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 279
18 Tage
3
€ 4,99*
ab € 78,23*
€ 100,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,58*
€ 106,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,37*
€ 116,46*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,27*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,25*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,72*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,49*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 37,01*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,09*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,35*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,83*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.