Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS Polo Cover iPhone 6/6s/7/8/SE 2020/2022 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SBS Polo Cover iPhone 6/6s/7/8/SE 2020/2022 schwarz
SBS Polo Cover iPhone 6/6s/7/8/SE 2020/2022 schwarz
Artikel-Nr.:
     252-121223
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEPOLOIP7K
EAN/GTIN:
     8018417244797
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
SBS Polo Cover iPhone 6/6s/7/8/SE 2020/2022 schwarz Flexibles Softcover Das SBS Polo Cover ist elegant und gradlinig im Design. Perfekt auf das Smartphone zugeschnittet, schützt es das Gerät zuverlässig vor Kratzern und Stößen. Durch einen Seiden-Effekt wird eine angenehmes Handgefühl hergestellt, zudem liegt das Smartphone mit dem Cover sehr gut in der Hand.
Weitere Informationen:
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
nein
Hersteller:
SBS
Lieferumfang:
Polo Cover
Material:
Kunststoff
Produktart:
Backcover
Produktfarbe:
schwarz
Sichtfenster:
ja
Sonstiges:
passend für Apple iPhone SE 2020 / 8 / 7 / 6s / 6, TPU-Hülle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 7,57*
€ 8,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,61*
€ 19,31*
6 Tage
11
€ 1,00*
ab € 17,37*
€ 19,59*
€ 3,50*
ab € 25,62*
€ 28,62*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.