Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-138252 Herst.-Nr.: 90242 EAN/GTIN: 4019377902424 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auerswald COMfortel M-720 Mehr als nur schickes Design Das COMfortel M-720 glänzt nicht nur durch sein elegantes Äußeres und sein schlankes Design, sondern auch durch seine hohe Leistungsfähigkeit. Erstklassige Geschäftsfunktionen wie beispielsweise Bluetooth, Vibrationsalarm und Audioprofile sind inklusive. Damit lässt es sich ganz individuell an Ihre Anforderungen im Arbeitsalltag anpassen. Eine optimale Nutzung in Meetings oder in lauten Umgebungen sind so beispielsweise garantiert. Viele weitere Vorteile des COMfortel M-720 sind bereits auf den ersten Blick erkenn- und fühlbar: Das große Display beherrscht stilsicher die Frontpartie und fügt sich nahtlos in die glatte Oberfläche aus hochwertigem Polymer ein, die das angenehm breite und dabei jedoch äußerst flache Telefon umhüllt. Einmal in der Hand, möchte man das stabile Leichtgewicht gar nicht mehr weglegen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku: | ja | Anruferliste: | ja | Bluetooth: | ja | Clip: | ja | DECT: | ja | Display: | ja | Headset-Anschluss: | ja, 3,5 mm | Hersteller: | Auerswald | Kopfhöreranschluß: | ja | Ladeschale: | ja | Mobilteil: | ja, 1 | Produktfarbe: | grau/anthrazit | Sprechzeit: | 900 Min. | Telefonstandard: | VoIP | Tastatur beleuchtet: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 114,22* | € 143,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 118,70* | € 149,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 121,44* | € 151,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 130,63* | € 161,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 130,15* | € 161,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|