Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-138599 Herst.-Nr.: 721274 EAN/GTIN: 7320287212747 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brodit Halter aktiv Galaxy Z Fold3 5G USB-Kabel Brodit und die Sache sitzt! Dieser Gerätehalter ist mit jedem Brodit ProClip kompatibel und kann durch das Kugelgelenk so eingestellt werden, um einen blendfreien Blick auf das Display zu bekommen. Das integrierte USB-Kabel kann zum Laden des Smartphones in das im Lieferumfang enthaltenen KFZ-Ladegerät gesteckt werden oder in einen im PKW integrierten USB-Anschluss. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 12 Volt: | ja | 24 Volt: | ja | Hersteller: | Brodit | Lieferumfang: | Halter, Kugelgelenk, KFZ-Adapter, USB-Kabel, Anleitung | Produktart: | Aktiv-Halter | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | passend für Samsung Galaxy Z Fold3 5G, passend für Geräte in |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, halterungen mobiltelefon auto aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Automotive, Halterungen u. Clips, Brodit AB |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |