Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-140626 Herst.-Nr.: 2008022000005 EAN/GTIN: 4260499853068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BLAUPUNKT Fiete 20 e-Bike blau-schwarz Falt-e-Beike im sportlichen Design Mit dem Falt-e-Bike Fiene erhalten Sie ein Design-Faltfahrrad mit einem extrem stabilen Magnesium-Rahmen. Die sportliche Optik und ein Gewicht von ca. 21 kg inkl. Akku wird Sie von der Mobilität überzeugen. Durch den Schnellspannmechanismus lässt es sich kinderleicht zusammenfalten und der starke 36-Volt-Hinterradnabenmotor sorgt für einen flotten Antrieb. Die Reichweite beträgt bis zu 70 km und mit der 3-stufigen Tretunterstützung ist eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h drin. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktart: | E-Bike |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektrovelo, Fahrrad mit Motor, Pedelec, Faltrad, Klappfahrrad, Klappvelo, e-bike 20", e bike, Automotive, eMobility, Blaupunkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |