Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker
Passend für Hersteller/Modell:/
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 721202
EAN Nr.: 7320287212020
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 170
Einstellbar Halter mit Type C Stecker. Passt für Geräte mit und ohne Skin mit Dimensionen: Breite: 62-77 mm, Dicke: 2-10 mm. Mit USB-Kabel + Zig-Stecker Adapter mit 2 USB Anschlussen: QC 3.0A + 2.4A. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.1. Justierung von Halterung: Die Schrauben in der Mitte der Halter lösen. Die Seiten der Halter seitwärts ziehen um die Halter zu öffnen. Das Gerät in die Halter plazieren und die Seiten der Halter zusammen drücken um die Grösse zu einstellen. Das Gerät vorsichtig entfernen ohne die Position den Seiten zu ändern. Die Schrauben in der Mitte der Halter festziehen.2. Montage von Halterung: Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 3. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube anziehen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert.