Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin vivosmart 5 L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin vivosmart 5 L schwarz
Garmin vivosmart 5 L schwarz
Artikel-Nr.:
     252-141496
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02645-14
EAN/GTIN:
     753759295448
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Garmin vivosmart 5 L schwarz Schlankes Design und nützliche Funktionen Übernimm mit der vivosmart 5 die Verantwortung für deine Gesundheit. Dieser einfach zubedienende Fitness-Tracker verfügt über zahlreiche Funktionen und ist komfortabel zu bedienen. Tracke deine Aktivitäten und die Schlafphasen über den ganzen Tag und die ganze Nacht. Ob Pulsmessung am Handgelenk, Stress-Tracking oder Body Battery-Energieüberwachung, bleib auf dem Laufenden. Gekoppelt mit deinem Smartphone kannst du auch Benachrichtigungen auf deiner vivosmart 5 erhalten und bleibst so immer informiert. Integrierte Sport-Apps unterstützen dich bei deinen sportlichen Aktivitäten wie z. B. Gehen, Laufen, Yoga, Cardio und mehr. Zusätzlich unterstützt die vivosmart 5 eine Unfallerkennung und mit der Assistance-Funktion wird in Verbindung mit einem Smartphone eine Nachricht mit Live-Standort an Notfallkontakte versendet. Das ist besonders Hilfreich bei Unfällen bei Outdoor-Aktivitäten. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen gibt dir die vivosmart 5 ein ununterbrochenes Bild deiner Gesundheit und du kannst sie überhall hin mitnehmen, wo dein Terminkalender dich hinführt.
Weitere Informationen:
Betriebszeit:
168 Min.
Bluetooth:
ja
Displaytyp:
OLED
Hersteller:
Garmin
Lieferumfang:
vivosmart 5, Lade-/Datenkabel, Dokumentation
Maße (B x H x T):
19,5 x 10,7 x 255 mm
Produktart:
Fitnessarmband
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
Herzfrequenzmessung, BodyBattery Energielevel, Pulse OX-Sens
Touchscreen:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wearables, Garmin
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 110,87*
€ 135,80*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 111,20*
€ 135,81*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 114,56*
€ 139,98*
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 124,79*
€ 152,71*
€ 3,50*
ab € 128,30*
€ 156,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.