Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-32LSW504S 32" HD ready Smart TV silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-32LSW504S 32" HD ready Smart TV silber
Panasonic TX-32LSW504S 32" HD ready Smart TV silber
Artikel-Nr.:
     252-142069
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-32LSW504S
EAN/GTIN:
     5025232928477
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Panasonic TX-32LSW504S 32 HD ready Smart TV silber Fernsehen individuell gestalten Nutzen Sie die Fernseher der LSW504-Reihe von Panasonic, um sich Ihre Fernsehabende individuell zu gestalten. Dank Smart TV Funktion und der Möglichkeit Videodateien von Festplatte oder USB-Stick wiederzugeben, ist dies schnell umzusetzen. Lieblingssendung verpasst?! Mit der USB Aufnahmefunktion und einer angeschlossenen Festplatte können Sie das ganz einfach verhindern. Das Fernsehbild wird schön scharf und in tollen Farben wiedergegeben sowie die Einbindung ins Netzwerk über WLAN oder LAN erfolgen kann.
Weitere Informationen:
Bildschirmtyp:
LED
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
32
Display-/Bildschirmgröße in cm:
80
DVB-C:
ja
DVB-S/S2:
ja
DVB-T/T2:
ja
Full HD:
nein
HDMI:
ja
Hersteller:
Panasonic
Lieferumfang:
Fernbedinung
Produktart:
Fernseher HD ready
Produktfarbe:
silber
USB-Schnittstelle:
ja, 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 148,01*
€ 184,88*
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 163,16*
€ 200,46*
€ 3,50*
ab € 169,05*
€ 204,92*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.