Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Qi kabellose aktiv Halterung, feste Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Halter Universal aktiv Qi B:61-83/D:6-11mm Molex
Brodit Halter Universal aktiv Qi B:61-83/D:6-11mm Molex
Artikel-Nr.:
     279-719300_022212
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     719300
EAN/GTIN:
     7320287193008
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Brodit Brodit Qi kabellose aktiv Halterung, feste Installation

Passend für Hersteller/Modell:/

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 719300

EAN Nr. : 7320287193008

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 350

Mit 2 USB-A Anschlusse: QC 3. 0A + 2. 4A. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt. 5/7. 5/10/15W kabelloses Laden. Einstellbar Halterung. Passt für Geräte mit und ohne Skin mit folgenden Dimensionen: Breite: 61-83 mm, Dicke: 6-11 mm.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Halter für Ihr Gerät zu anpassen: Die an Schrauben in der Halter lösen so dass sich die Seiten gelöst sind. Die Seiten ziehen um die Halter weiter zu machen. Ihr Gerät in der Halter plazieren und die Seiten zusammen drücken. Vorsichtig das Gerät von der Halter entfernen ohne die Position zu ändern. Die und Schraube festziehen um die Seiten in den richtigen Platz zu sperren. 2. Die Schraube in der Mitte der Adapterplatte lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Adapterplatte über dem Montagestück plazieren. Die Adapterplatte an das Montagestück festschrauben. 3. Das Gerät über der Halter platzieren und gerade nach unten drücken/schieben so dass es richtig im Platz sitzt. Um das Gerät zu entfernen, das Gerät gerade nach oben drücken/schieben, raus von der Halterung. 4. Die Halter ist montiert. IMPORTANT: To ensure your holder works in fast charging modes the cable that connects the holder to the power supply should always be connected to the Green USB-A port on the power supply unit (Output: 1). The White USB-A charging port (Output: 2) is spare and can be used to charge secondary devices. The USB ports found in vehicles only provide a 5 Vdc power output, but the Qualcomm power supply that is included is designed to provide 5 Vdc / 9 Vdc / 12Vdc Outputs to support the 7. 5W / 10W / 15W fast-charging modes. We do not recommend connecting the wireless charging holder directly to the vehicles USB power supply because it will only provide 5W charging. This is a 15W fast charging holder. Fast charging is device dependent.

... > Lager 279 > Brodit. > Other
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.