Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-143513 Herst.-Nr.: EJ-P5450SBEGEU EAN/GTIN: 8806092673922 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung S Pen Pro universell schwarz Unterstützt beim Arbeiten mit S Pen kompatiblen Smartphones Der S Pen Pro lässt sich ganz einfach mit deinen kompatiblen Samsung Galaxy Geräten verbinden. So kannst du dir auf dem jeweiligen Display Notizen machen und sogar S Pen Gesten ausführen. Drücke einfach die S Pen-Taste, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen - und schon kannst du nahtlos zu einem kompatiblen Galaxy Gerät wechseln. Dank der Bluetooth-Konnektivität des S Pen Pro kannst du mit Smart Select jetzt Inhalte auf einem anderem kompatiblen Gerät wiedergeben. So kannst du interessante Dinge auswählen, sammeln und speichern und sie im Anschluss auf einem anderem Display anzeigen - so einfach geht Teilen heute. Mache dir Notizen und halte Skizzen fest, ohne dir viele Gedanken über den Akku deines S Pen machen zu müssen. Der S Pen Pro lässt sich ganz bequem über USB Type-C aufladen und kann nach einer kurzen Ladezeit von nur 50 Minuten bis zu 16 Tage lang genutzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Samsung | Lieferumfang: | S Pen Pro, Aufbewahrung, Anleitung | Maße (B x H x T): | 9,5 x 171,04 x 9,14 mm | Produktart: | Eingabestifte | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | hohe Drucksensibilität (4.096 Druckstufen), präzise Stiftspi |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, android smartphones samsung, smartphone, smartphones android, Mobile Zubehör, Ersatzstifte, Samsung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 60,48* | € 77,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 60,49* | € 77,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 63,59* | € 81,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 66,21* | € 84,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 69,57* | € 88,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|