Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-144572 Herst.-Nr.: B0401+2783 EAN/GTIN: 5711724204012 |
| |
|
| | |
| PanzerGlass iPhone 14 Kit Cover/Glas/Kameralinse Displayschutz aus Glas + Case + Linsen-Glas PanzerGlass ist ein Hersteller für hochwertigen Displayschutz. Sie fertigen optimal angepasste Displayschutzgläser für Smartphones und Tablets. Durch den Schutz des Displays mit einem Screen Protector aus Glas bleibt die Bedienung angenehm und der Finger gleitet leicht über die Oberfläche. So ist der Unterschied zum original Display kaum zu spüren. Um Dein Smartphone zuverlässig vor Rissen, Kratzern oder ärgerlichen Splitterschäden zu bewahren, die im hektischen Alltag durch Stöße oder Stürze schnell mal passieren können, ist ein Displayschutz von PanzerGlass die perfekte Wahl. Sein gehärtetes Glas ist enorm stoß- und kratzfest und sorgt für optimalen Schutz. Die spezielle antibakterielle Beschichtung reduziert störende Fingerabdrücke und entfernt bis 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien. Damit das Smartphone rundum geschützt ist, gehört zu diesem Set ein PanzerGlass Clear Case und ein Kameralinsen-Glas. Weitere Informationen: | | Hersteller: | PanzerGlass | Kompatibilität: | Apple iPhone 14 | Lieferumfang: | Cover, UWF-Glas, Kameralinsen-Glas, Anleitung | Produktart: | Displayschutz für Smartphones | Produktfarbe: | transparent | Sonstiges: | Praktischer Rumdumschutz für das iPhone, im Bundle enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Laptop Schutzhülle, Laptophülle, Laptopschutzhülle, Notebook Schutzhülle, Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Mobile Zubehör, Displayschutz, PanzerGlass |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 26,37* | € 35,50* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,27* | € 35,51* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,38* | € 36,76* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 33,93* | € 45,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,51* | € 51,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|