Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS Book Trio iPad Air 2022/Air 10,9"/Pro 11" schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SBS Book Trio iPad Air 2022/Air 10,9"/Pro 11" schwarz
SBS Book Trio iPad Air 2022/Air 10,9"/Pro 11" schwarz
Artikel-Nr.:
     252-145172
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TATRISTANDIPAIR109K
EAN/GTIN:
     8018417322891
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
SBS Book Trio iPad Air 2022/Air 10,9/Pro 11 schwarz Sicher geschützt Das Cover Trio im Buchformat wurde entwickelt, um das iPad Air 2022/Air 10.9'' 2020/Pro 11'' besser zu schützen. Der Magnetverschluss ermöglicht es, den Touchscreen deines iPad vor Kratzern und Schmutz zu bewahren. Durch das Schließen der Abdeckung wird die gesamte Anzeigefläche von der äußeren Umgebung isoliert. Das Öffnen funktioniert einfach und schnell und ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen deines iPads mit einer einfachen Geste. Die einfache Bedienung ist garantiert: Das Trio hat einen praktischen, verstellbaren Ständer, der drei verschiedene Neigungen ermöglicht.
Weitere Informationen:
EAN:
8018417322891
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
nein
Hersteller:
SBS
Lieferumfang:
Book Trio Schutzhülle
Material:
Kunstleder
Produktart:
Flip Cover
Produktfarbe:
schwarz
Sichtfenster:
nein
Sonstiges:
Schutzhülle im Buchformat mit Standfunktion, drei verschiede
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 16,55*
€ 20,16*
€ 3,50*
ab € 28,75*
€ 34,90*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.