Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Komplettsysteme
>
Mac mini
>
Artikel
Apple Mac mini M2 Pro 16GB 512GB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 252
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
252-146789
Hersteller:
Apple
Herst.-Nr.:
MNH73D/A
EAN/GTIN:
194253329985
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Apple Mac mini M2 Pro 16GB 512GB Leistungsstärker und schneller denn je Der neue Mac Mini ist schneller denn je. Die neue Generation von Apple Chips macht ihn zum leistungsstärksten Max Mini, den Apple je gebaut hat. Der M2 Pro bewältigt rechenintensive Aufgaben und das Bearbeiten von riesigen Bildern und 8K ProRes Videos superschnell. Der kompakte Desktobp-Computer ist mit zahlreichen Anschlüssen ausgestattet, verfügt über WLAN 6E sowie Bluetooth 5.3. Egal ob Sie sich für den M2 oder den M2 Pro entscheiden durch die Performance und Effizienz der Apple Chips lässt der Mac mini deutlich größere Desktopcomputer weit hinter sich. Und das alles in seinem ikonischen Gehäuse von 19,7 x 19,7 Zentimetern.
Weitere Informationen:
Betriebssystem:
macOS Ventura
Bluetooth:
ja
EAN:
0194253329985
Festplattengröße:
512
Grafik GPU:
Nicht verfügbar
Hersteller:
Appel
Laufwerk:
Nein
Maße (B x H x T):
197 x 35,8 x 197 mm
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
ja
Produktart:
Mini-PC
Produktfarbe:
silber
Prozessor:
Apple M
Prozessorhersteller/Typ:
Apple
RAM-Speicher:
16
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
... >
Sortiment 1
>
Computer
>
Computer u. Mini PC
Weitere Suchbegriffe:
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Mac
,
Mac mini
,
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
16gb ddr4 2666 mac
,
mac
,
apple komplettsystem
,
Computer u. Peripherie
,
Computer u. Mini PC
,
Apple
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 1.147,97*
€ 1.225,65*
Lager 855
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.167,56*
€ 1.237,33*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.166,26*
€ 1.239,83*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 1.159,71*
€ 1.240,07*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1.170,57*
€ 1.248,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,07*
€ 1.475,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,80*
€ 1.469,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,53*
€ 1.446,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,59*
€ 1.420,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,71*
€ 1.380,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 252
Versand:
Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple Magic Keyboard Tastatur Universal USB + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz, Silber
Apple
MMMR3B/A
ab € 145,51*
Zubehör
Apple Magic Mouse Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth
Apple
MK2E3Z/A
ab € 59,12*
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,03*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,78*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 99,89*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,43*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 49,85*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,01*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,49*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,07*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,66*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 226,68*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
ab € 75,81*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,39*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 126,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen