Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple HomePod 2Gen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple HomePod 2Gen grau
Apple HomePod 2Gen grau
Artikel-Nr.:
     252-146914
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQJ73D/A
EAN/GTIN:
     194253467670
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Kopfhörer
Multiroom-Lautsprecher
Apple HomePod 2Gen grau Ein echtes Sounderlebnis Der neue Apple HomePod kommt mit beeindruckendem Premiumklang zu ihnen nach hause. Klare, detailreichen Höhen und tiefe, satte Bässe machen den HompePod zu einem echten Soundkraftwerk. Fortschrittliches Computational Audio macht die Akustik noch besser. 3D Audio sorgt für einen noch immersiveren rundum Sound. Der HompePod funktioniert nahtlos mit allen Apple Geräten. Siri ist in den HomePod integriert. So können viele Dinge erledigt werden in dem Man einfach Hey Siri sagt. Lassen sie Siri Erinnerungen erstellen, Nachrichten senden, das Licht einschalten, wenn man nach Hause kommt, die Temperatur anpassen und sogar DJ sein, bei der nächsten Party. Mit Siri können Sie ganz leicht den Tag planen und ihr Smart Home steuern.
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0
Bluetooth:
ja
EAN:
0194253467670
Hersteller:
Apple
Integriertes Mikrofon:
Ja
Maße (B x H x T):
142 x 168 x 142 mm
Produktart:
Sprachassistenten
Produktfarbe:
schwarz
Touchscreen:
Nein
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 273,31*
€ 293,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 273,14*
€ 293,33*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 275,12*
€ 295,47*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 276,79*
€ 297,15*
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 276,30*
€ 297,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MQJ83ZD/A
ab € 414,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.