Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-146978 Herst.-Nr.: GC-R0007 EAN/GTIN: 4014619816439 |
| |
|
| | |
| Good Connections 19 Wandgehäuse 9HE 600x450mm fertig montiert schw Netzwerk-Wandgehäuse/ Schaltschrankgehäuse Das Netzwerk-Wandgehäuse von Good Connections eignet sich dank schneller Montage und stabiler Stahlkonstruktion ideal für alle gängigen Anwendungen im EDV- und Telekommunikationsbereich. Durch die geringe Tiefe wird eine platzsparende Installation ermöglicht. Das bereits vormontiert gelieferte Wandgehäuse besteht aus einem Zentralteil mit einer abschließbaren Sichttür und zwei abschließbaren Seitenteilen. Einen optimalen Zugang hinter die eingebauten Komponenten erhält man durch die abnehmbaren Seitenwände. Weitere Informationen: | | EAN: | 4014619816439 | Hersteller: | Good Connections | Maße (B x H x T): | 600 x 505 x 450 mm | Material: | Stahl | Produktart: | Rackmount | Produktfarbe: | schwarz | Schutzart: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 94,37* | € 117,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,71* | € 118,01* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 129,48* | € 161,20* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 152,07* | € 187,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|