Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-146981 Herst.-Nr.: GC-R0012 EAN/GTIN: 4014619816484 |
| |
|
| | |
| Good Connections 19 Wandgehäuse 6HE 600x550mm m. Lüfter schwarz Netzwerk-Wandgehäuse/ Schaltschrankgehäuse Das Netzwerk-Wandgehäuse von Good Connections eignet sich dank schneller Montage und stabiler Stahlkonstruktion ideal für alle gängigen Anwendungen im EDV- und Telekommunikationsbereich. Durch die geringe Tiefe wird eine platzsparende Installation ermöglicht. Das bereits vormontiert gelieferte Wandgehäuse besteht aus einem Zentralteil mit einer abschließbaren Sichttür und zwei abschließbaren Seitenteilen. Einen optimalen Zugang hinter die eingebauten Komponenten erhält man durch die abnehmbaren Seitenwände. Weitere Informationen: | | EAN: | 4014619816484 | Hersteller: | Good Connections | Maße (B x H x T): | 600 x 370 x 550 mm | Material: | Stahl | Produktart: | Rackmount | Produktfarbe: | schwarz | Schutzart: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll wandverteiler ip20, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Festnetz & Netzwerk, Netzwerk Zubehör, Good Connections |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,54* | € 132,90* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 116,99* | € 145,42* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 130,90* | € 162,98* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 162,67* | € 199,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|