Brodit Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel und Zigg-Adapter Samsung Galaxy S23 SM-S911B/DS
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy S23 SM-S911B/DS
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 721344
EAN Nr. : 7320287213447
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 160
Mit USB Type-C + Zigarettenanzünder-Adapter mit 2 USB Anschlussen: Type-A Und Type-C. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. 3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen, so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert.