Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation Samsung Galaxy S23+ SM-S916B/DS
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy S23+ SM-S916B/DS
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 727345
EAN Nr. : 7320287273458
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 280
Mit USB-Kabel. 2 USB Anschlussen: Type-A Und Type-C, QC 3. 0A + 2. 4A. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. 3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen, so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert.