Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-147936 Herst.-Nr.: ECAM 370.95.S EAN/GTIN: 8004399333529 |
| |
|
| | |
| DeLonghi ECAM 370.95.S DINAMICA PLUS silber Frischer Kaffee in jeder Tasse Wählen Sie aus zwölf Rezepten und bereiten Sie sich ein köstliches Getränk mit der automatischen Dinamica Plus Kaffeemaschine zu. Dieses hochwertige Kaffeeerlebnis wird unterstützt durch einzigartige interaktive Funktionen, wie Smart One Touch, drei Benutzerprofile und die Coffee Link App, für unendliche Personalisierungsmöglichkeiten. Diese Premium-Kaffeemaschine ist ein Must-have für jede moderne Küche.Mit einen Pumpendruck von 19 Bar, einem Bohnenbehälter von 300g und einem Wasserbehälter von 1,8l ist der Vollautomat der perfekte Begleiter für den ganzen Tag. Die Maschine mahlt die jeweils richtige Menge an Kaffee, frisch für jede Tasse. Mittels der Coffee Link App können Sie eigene Rezepte erstellen oder anpassen und verwalten, so dass diese immer direkt abrufbar sind - für den perfekten Kaffeegenuss! Weitere Informationen: | | Hersteller: | Delonghi | Maße (B x H x T): | 429 x 348 x 236 mm | Produktart: | Kaffeemaschinen-/vollautomaten | Produktfarbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 478,63* | € 565,90* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 673,91* | € 783,91* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 929,517* | € 1.055,197* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|