Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A34 A346B 5G 6GB 128GB graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A34 A346B 5G 6GB 128GB graphite
Samsung Galaxy A34 A346B 5G 6GB 128GB graphite
Artikel-Nr.:
     252-147945
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A346BZKAEUB
EAN/GTIN:
     8806094813845
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy A34 A346B 5G 6GB 128GB graphite Minimalistisches Design in trendigen Farben Das schlanke Design des Samsung Galaxy A34 5G setzt auf Klarheit und schlichte Eleganz. Unterstrichen wird der geradlinige Auftritt durch die nahezu nahtlose Integration der Kamera auf der Rückseite. Neben den Farbklassikern Awesome Graphite und Awesome Silver sind die neuen Farbvarianten Awesome Lime und Awesome Violet eine gute Wahl für alle, die Natürlichkeit lieben und sich dennoch trendbewusst in Szene setzen möchen. Auf dem 16,65 cm / 6,6 Zoll1 großen FHD+ Super AMOLED Display des Galaxy A34 5G funktioniert das Zusammenspiel von Fotos, Videos und Spielen. Genießen Sie eine klare Sicht mit scharfen Details, lebendigen Farben und ausgewogenen Kontrasten. Und das auch bei hellem Tageslicht dank einer Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits. Immer, wenn Bewegung ins Spiel kommt, sorgt die 120 Hz-Bildwiederholrate für flüssige Action fast ohne Bildstottern. Ob stimmungsvolle Nachtaufnahme, beeindruckende Panorama-Ansicht oder detailstarkes Makro-Foto: die Triple-Kamera des Galaxy A34 5G kann aus jedem Motiv viel herausholen. Dabei zeigt die Hauptkamera mit 48 Megapixel-Auflösung und optischer Bildstabilisierung ihre Qualität nicht nur bei Tageslicht. Sie stabilisiert Fotos und Videos auch bei Dunkelheit. Praktisch: Wenn die Funktion Auto Framing aktiviert ist, erkennt und verfolgt das Galaxy A34 5G Personen während der Videoaufnahme, um sie in den Fokus zu rücken.Mit seinem großen 5.000 mAh-Akku2 ist das Galaxy A34 5G ein echter Dauerläufer, der lange mit ihrem mobilen Lifestyle mithalten kann. Und wenn mal eine Pause vom Streamen, Chatten und Gamen angesagt ist, hat man mit der 25 Watt-Schnellladefunktion3 die Möglichkeit, schnell wieder auf 100% zu kommen.
Weitere Informationen:
5G:
5G
Akku:
5000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 13
Blitzlicht/Fotolicht:
Ja
Bluetooth:
Ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
1080 x 2340 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Displaytyp:
SAMOLED
Dual-SIM:
ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Frontkamera:
13 MP
GPS:
Ja
Hersteller:
Samsung
HSDPA:
UMTS, WCDMA
Interner Speicher:
128 GB
Klinkenanschluss:
USB Typ-C
LTE-Frequenzen:
LTE-TDD & LTE-FDD
Maße (B x H x T):
78,1 x 161,3 x 8,2 mm
max. externer Speicher:
1 TB
NFC:
Ja
Produktfarbe:
schwarz
Rückkamera:
48 MP
Schutzart:
IP67
RAM-Speicher:
6 GB
Triple-Kamera:
48 MP, 5 MP und 8 MP
USB-Port:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standard:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,98*
€ 234,66*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 218,58*
€ 245,37*
€ 3,50*
ab € 219,33*
€ 247,49*
€ 4,70*
ab € 221,88*
€ 248,64*
3 Tage
50
€ 3,51*
ab € 222,06*
€ 249,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.