Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A34 5G 128 GB Dual Sim Awesome Graphite Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3PQFB-SG-00A346-128-DS-gry-n
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A346BZKAEUB
EAN/GTIN:
     8806094813845
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy A34 5G

Klar und hell auch bei hellem Sonnenlicht
Das Super-AMOLED-Display des Galaxy A34 5G mit 1.000 cd/mundsup2; sorgt auch im Freien für ein klares Bild. Sein atemberaubendes 6,6-Zoll-Display bietet eine seidenweiche Anzeige mit Bildwiederholfrequenzen von bis zu 120 Hz, die all Ihre Inhalte zum Leben erwecken.

Ihre Momente werden lebendig
Galaxy A34 5G hält Ihre schönsten Momente in hellen, lebendigen Farben fest, selbst im Dunkeln, und passt den Rahmen mit Autofokus so an, dass niemand aus der Aufnahme ausgeschlossen wird.

Halten Sie Ihre Lieblingsmomente mit der 48-MP-Triple-Kamera und der 13-MP-Selfie-Kamera des Samsung Galaxy A34 fest. Geniessen Sie dank der 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und der 5-MP-Makrokamera ein unglaubliches Erlebnis beim Fotografieren wie nie zuvor.

Warten Sie nicht auf den perfekten Moment, um Ihr Foto aufzunehmen. Erstellen und bearbeiten Sie es, um unerwünschte Objekte, Schatten, Reflexionen und mehr mit dem Objektradierer zu entfernen.

Akku für mehr als 2 Tage
Mit einem (typischen) 5.000-mAh-Akku hat das Galaxy A34 5G die Kapazität, eine Weile zu halten. Der Akku passt sich intelligent an die Art und Weise an, wie Sie Ihr Telefon verwenden, sodass es viel länger als 24 Stunden hält.

Erledigen Sie alles mit Lichtgeschwindigkeit
Der Octa-Core-Prozessor und die 5G-Konnektivität ermöglichen es Ihnen, mit dem Galaxy A34 5G die maximale Leistung zu erreichen, egal ob Sie spielen oder arbeiten. Und keine Sorge: mit einer Option von 6/8 GB Arbeitsspeicher und 128/256 GB Speicher sowie der Möglichkeit, eine microSD-Karte mit bis zu 1 TB hinzuzufügen. Sie werden Platz für alles haben! Darüber hinaus können Sie mit Samsung von mehreren Geräten gleichzeitig arbeiten, sodass Sie Ihre Kreativität und Produktivität auf all Ihren Galaxy-Geräten steigern können.

Mit Quick Share teilen Sie Ihre Fotos, Dateien und Dokumente schnell und sicher.

Lassen Sie sich vom Klang umarmen
Entdecken Sie eine andere Art des Hörens. Dolby Atmos Immersive Audio ermöglicht es dem Galaxy A34 5G, Musik, Anrufe und Videos in ein echtes Klangerlebnis zu verwandeln.

Spüren Sie den Unterschied auf Ihrer eigenen Haut
Nach genauen Tests und Anpassungen hat Samsung ein taktiles Erlebnis für das Galaxy A34 5G erreicht, das mit Ihren Händen interagiert und eine Vielzahl von Emotionen erzeugt.

Haltbarkeit, um es mit der Wildnis aufzunehmen
SMART SWITCH
Mit Smart Switch sind Ihre Daten bei Ihnen. Mit einer einfachen Übertragung über Wi-Fi oder einer schnellen Anmeldung bei Ihrem Samsung-Konto sind Sie fertig. Übertragen Sie in noch weniger Schritten Ihre Apps, Fotos, Nachrichten und mehr von jedem Betriebssystem auf Ihr neues Smartphone.

ONE Ul
Dein Galaxy, wie es dir gefällt. Jetzt ist es einfacher, Ihr Smartphone nach Ihren Wünschen zu konfigurieren. Eine Benutzeroberfläche maximiert die Anpassungsmöglichkeiten, sodass Sie fast jedes Detail auswählen können, von Sperrbildschirmen und Designs bis hin zu Widgets und Benachrichtigungen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00A346-128-DS-gry-n
Farbe:
Grau
Hardware-Anschluss:
USB Type-C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
6
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | NFC | 5G
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3PQFB
Frei Haus
ab € 207,87*
€ 233,73*
€ 5,00*
ab € 219,07*
€ 244,37*
€ 3,50*
ab € 221,14*
€ 246,47*
€ 4,70*
ab € 220,73*
€ 247,61*
4 Tage
50
€ 3,51*
ab € 222,21*
€ 248,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3PQFB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3PQFB
Versand: Lager 3PQFB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3PQFB
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.